{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 14,2 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 17,5 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122664 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197596062 | |
Številka proizvajalca | 122664 2,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 2,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
61,20 €
42,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
44,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
86,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Izvedba | 6×D | 6×D | 4×D | 6×D |
Barvni prstan | modra | zelena | rožnata | modra |
Celotna dolžina L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Nazivni ⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | h7 | m7 | m7 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,7 mm | 14,2 mm |