{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122664 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197421197 | |
Številka proizvajalca | 122664 4,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 4,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
56,00 €
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
78,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | modra | rožnata | modra |
Celotna dolžina L | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Nazivni ⌀ DC | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29,4 mm | 29,4 mm | 29,4 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |