{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 22,9 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122664 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197421098 | |
Številka proizvajalca | 122664 3,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 3,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
56,00 €
23,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
78,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | m7 | m7 |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm |