{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 42,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 53 mm | |
Celotna dolžina L | 91 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122540 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197052056 | |
Številka proizvajalca | 122540 6,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Visokozmogljivi NC-svedri FS VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
93,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
77,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
402 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D |
Barvni prstan | zelena | rdeča | zelena |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 42,8 mm | 42,8 mm | 42,8 mm |