{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 36,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 44 mm | |
Celotna dolžina L | 82 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122540 5 | |
EAN/GTIN | 4045197051875 | |
Številka proizvajalca | 122540 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Visokozmogljivi NC-svedri FS VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
727 kosov na zalogi
31,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 82 mm | 82 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 44 mm | 44 mm |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 36,5 mm | 36,5 mm |