{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 77 mm | |
Celotna dolžina L | 124 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122540 12,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406077778 | |
Številka proizvajalca | 122540 12,06-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi NC-svedri FS VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 12,06-X mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
265,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
221,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
117,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
98,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
117,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
98,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
265,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
221,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 |
Polstandardno | da | da | da | da |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | zelena | brez | brez | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |