{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 16,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 21 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122540 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197051653 | |
Številka proizvajalca | 122540 2,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi NC-svedri FS VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 2,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
44,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
53,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
67,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kot konice | 140 | 140 | 140 | 140 |
⌀ držala Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 16,8 | 15,8 | 15,8 | 16,8 |