{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122362 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197970992 | |
Številka proizvajalca | 122362 6,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Svedri VHM HPC GARANT Diabolo, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
po ponudbi
Na zalogi
750 kosov na zalogi
55,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
342 kosov na zalogi
28,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB, AlTiN, Premer DC m7: 6,8mm
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barvni prstan | rdeča | brez | zelena | modra |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ držala Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm |