{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 11,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 37,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122362 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197971241 | |
Številka proizvajalca | 122362 11,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM HPC GARANT Diabolo, držalo Weldon DIN 6535 HB 11,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
90,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
€95.45
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
€95.45
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
€51.41
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
€51.41
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
€103.96
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Version | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Through-coolant | ne | no | no | no | no | no |
Shank | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HA to h6 |
Tool material | VHM | solid carbide | solid carbide | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
recommended maximum drilling depth L2 | 37,8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 |
Series | Diabolo | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Diabolo |
Type of product | Spiralni svedri | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |