{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
⌀ območja | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122362 10,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076504 | |
Številka proizvajalca | 122362 10,06-X |