{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 66,9 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 9,4 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122250 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197770950 | |
Številka proizvajalca | 122250 9,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni svedri VHM, neprevlečeni, ⌀ DC h7: 9,4mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
76,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
93,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 |
Tip | N | N |
⌀ držala Ds | 9,4 mm | 9,4 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 66,9 mm | 66,9 mm |