{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,9 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
⌀ držala Ds | 2,1 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122250 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197041364 | |
Številka proizvajalca | 122250 2,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM 2,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
320 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | TiN | TiAlN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Kot spirale | 30 | 30 | 30 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |