Spiralni svedri VHM, neprevlečeni, ⌀ DC h7: 8,3mm

Št. art.: 122250 8,3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 8,3 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 118 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 62,6 mm
Kot spirale 30 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h7
Notranje hlajenje ne
Dolžina utorov Lc 75 mm
Celotna dolžina L 117 mm
⌀ držala Ds 8,3 mm
Toleranca držala h7
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,11 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122250 8,3
EAN/GTIN 4045197041982
Številka proizvajalca 122250 8,3
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
140
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
70
Jeklo < 900 N/mm
P
60
Jeklo < 1100 N/mm
P
40
Jeklo < 1400 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Podobni DIN 338.
Z enakimi nazivnimi ⌀ in ⌀ držal.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Nedrseče vpetje v vrtalno glavo art. 341050 z vpenjalnimi čeljustmi, prevlečenimi z diamanti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico