{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 63 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 75 mm | |
Celotna dolžina L | 117 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122250 8 | |
EAN/GTIN | 4045197041951 | |
Številka proizvajalca | 122250 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
54,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
65,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi
72,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 117 | 117 | 117 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Kot spirale | 30 | 30 | 30 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 |
⌀ držala Ds | 8 | 8 | 8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |