Centrirni svedri VHM A, neprevlečeni, ⌀ DC k13: 5mm

Št. art.: 121000 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC k13 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranca nazivnega ⌀: k13
  • Kot grezenja: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard DIN 333
Tip A
Toleranca nazivnega ⌀ k13
Kot grezenja 60 stopinj
Smer rezanja desni
Držalo Cilindrično držalo s h6
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Nazivni ⌀ DC 5 mm
Za obdelovanec ⌀ 63 − 100 mm
⌀ držala Ds 12,5 mm
Toleranca držala h6
Celotna dolžina L 63 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Centrirni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 121000 5
EAN/GTIN 4045197038395
Številka proizvajalca 121000 5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
80
Jeklo < 750 N/mm
P
75
Jeklo < 900 N/mm
P
65
Jeklo < 1100 N/mm
P
50
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izbrušeni iz cele okrogle palice iz karbidne trdine. S spiralnim utorom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico