{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k13 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 3,15 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 30 − 40 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 121000 3,15 | |
EAN/GTIN | 4045197038371 | |
Številka proizvajalca | 121000 3,15 |