Centrirni svedri VHM A 0,8 mm

Št. art.: 121000 0,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC k13 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranca nazivnega ⌀: k13
  • Kot grezenja: 60

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 333
    Tip A
    Toleranca nazivnega ⌀ k13
    Kot grezenja 60 stopinj
    Smer rezanja desni
    Držalo Cilindrično držalo s h6
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Nazivni ⌀ DC 0,8 mm
    Za obdelovanec ⌀ 4 − 6 mm
    ⌀ držala Ds 3,15 mm
    Toleranca držala h6
    Celotna dolžina L 20 mm
    Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,01 mm/v
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Centrirni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 121000 0,8
    EAN/GTIN 4045197038319
    Številka proizvajalca 121000 0,8

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    200
    Al (kratki odrezki)
    N
    180
    Al > 10% Si
    N
    160
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    75
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    65
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    50
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    160
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Izbrušeni iz cele okrogle palice iz karbidne trdine. S spiralnim utorom.
    Enostranska izvedba!

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico