Centrirni svedri VHM A 4 mm

Št. art.: 121000 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranca nazivnega ⌀: k13
  • Kot grezenja: 60

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard DIN 333
Tip A
Toleranca nazivnega ⌀ k13
Kot grezenja 60 stopinj
Smer rezanja desni
Držalo Cilindrično držalo s h6
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Nazivni ⌀ DC 4 mm
Za obdelovanec ⌀ 40 − 63 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Toleranca držala h6
Celotna dolžina L 56 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Centrirni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 121000 4
EAN/GTIN 4045197038388

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
80
Jeklo < 750 N/mm
P
75
Jeklo < 900 N/mm
P
65
Jeklo < 1100 N/mm
P
50
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izbrušeni iz cele okrogle palice iz karbidne trdine. S spiralnim utorom.
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
    ⌀ DC k13 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico