Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm 36 mm

Št. art.: 119000 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 36 mm
    Rezalni material HM
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Žage za luknje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 119000 36
    EAN/GTIN 4014586240237
    Številka proizvajalca 63127110014

    Tabela aplikacije

    Al > 10% Si
    N
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Visoko zmogljiv sveder za vrtanje z jedrom iz karbidne trdine z držalom QuickIN. Za maksimalno življenjsko dobo in odlično rezalno zmogljivost.
    Celotna dolžina: 77 mm pri vseh velikostih svedrov.

    Primerno za:

    FEIN magnetni stroji za vrtanje z jedrom z QuickIN držalom za hitro menjavo orodja brez ključa. Z adapterjem je primeren tudi za druge znamke. Sveder odreže le ozek obroč materiala, zaradi tega pribl. 40 − 60 % prihranka časa.

    Obseg dobave:

    Brez centrirnega zatiča.

    Opomba:

    FEIN magnetni stroj za vrtanje z jedrom glejte št. 076520/076524/076526 skupina 0 − delavniški pribor.
    Pri uporabi svedrov za vrtanje z jedrom št. 119010 in 119000 je potreben centrirni zatič št. 119019.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico