{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 38 mm | |
Rezalni material | HM | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 119000 38 | |
EAN/GTIN | 4014586240251 | |
Številka proizvajalca | 63127112016 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm 38 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
68,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
70,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
104,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 | ||
Izvedba | visoka | ploščata | ploščati | ||
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | |
Rezalni material | HM | HM | HM | HSS | HM |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |