{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 43 mm | |
Rezalni material | HM | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 119000 43 | |
EAN/GTIN | 4014586240305 | |
Številka proizvajalca | 63127117019 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm 43 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
81,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
137,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
82,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
37,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | visoka | ploščata | ploščati | |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 43 | 43 | 43 | 43 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |