{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 21 mm | |
Rezalni material | HM | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 119000 21 | |
EAN/GTIN | 4014586240084 | |
Številka proizvajalca | 63127095015 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm 21 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
51,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
76,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
Dolžina L | 35 | 8 | 11,8 | ||
Nazivni ⌀ DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
⌀ držala | 6 | 6 | 10 | ||
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |