{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 97,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 109 mm | |
Celotna dolžina L | 165 mm | |
⌀ držala Ds | 7,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116065 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197270726 | |
Številka proizvajalca | 116065 7,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E, dolgi N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 7,8mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | brez | brez |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS |
Tip | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ držala Ds | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 97,3 mm | 97,3 mm | 97,3 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |