{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 73 mm | |
Celotna dolžina L | 112 mm | |
⌀ držala Ds | 3,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116065 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197270542 | |
Številka proizvajalca | 116065 3,7 |