{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 106 mm | |
Dolžina utorov Lc | 121 mm | |
Celotna dolžina L | 184 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116065 10 | |
EAN/GTIN | 4045197269799 | |
Številka proizvajalca | 116065 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E, dolgi N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
411 kosov na zalogi
od
1
Kosov
34,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
28,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
742 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | brez | brez |
Celotna dolžina L | 184 mm | 184 mm | 184 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 121 mm | 121 mm | 121 mm |