{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 1,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 50,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 53 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 1,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116065 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197363954 | |
Številka proizvajalca | 116065 1,8 |