{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 8,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114450 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197019073 | |
Številka proizvajalca | 114450 8,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 8,8mm
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
16,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
399 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
od
1
Kosov
47,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
39,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | brez | rumena | rdeča | brez | modra | modra | zelena | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ držala Ds | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 10 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |