{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 61 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114450 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197018472 | |
Številka proizvajalca | 114450 2,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,8mm
po ponudbi
Na zalogi
329 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
460 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.538 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi
2,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
345 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
514 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
od
1
Kosov
23,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
576 kosov na zalogi
|
|
Barvni prstan | brez | rumena | rdeča | brez | modra | modra | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 65 mm | 61 mm | 61 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 3 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |