Spiralni svedri HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 5,2mm

Št. art.: 114450 5,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,30 € / kos
  • od 10 kos
    5,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
537 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: FS
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 5,2 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Tip FS
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 44,2 mm
Dolžina utorov Lc 52 mm
Celotna dolžina L 86 mm
⌀ držala Ds 5,2 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114450 5,2
EAN/GTIN 4045197018717
Številka proizvajalca 114450 5,2

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.
Ojačano jedro.
Svetli plitvi utori za odrezke, od 3 mm fazne ploskve nitrirane.
S koničenjem oblike C od velikosti 3,9 mm.
S koničenjem oblike C od velikosti 4 mm.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico