Spiralni sveder HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,8mm

Št. art.: 114620 8,8
Popust
53,95 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. mar. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    45,84 € 53,95 € / kos
  • od 5 kos
    38,20 € 44,96 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 338
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130
  • Kot spirale: 38

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 8,8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 338
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Kot spirale 38 stopinj
Držalo DIN 1835 A s h6
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 67,8 mm
Dolžina utorov Lc 81 mm
Celotna dolžina L 131 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,11 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 114620 8,8
EAN/GTIN 4045197023841
Številka proizvajalca 114620 8,8
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
70
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
25
Jeklo < 1400 N/mm
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi HPC spiralni sveder za visoko legirane in trše materiale. Posebna trdnost zaradi ojačanega jedra in paraboličnega profila utorov za odrezke. Konca s korekcijo cepilnega kota. Natančen krožni tek za natančne izvrtine.
S koničenjem oblike S.
Mere izvedbe podobne DIN 338.
Držalo po DIN 1835A.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico