{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 52 mm | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
⌀ držala Ds | 5,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114400 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197017666 | |
Številka proizvajalca | 114400 5,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 5,1mm
po ponudbi
Na zalogi
2.292 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
382 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
181 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
501 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
681 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
376 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | rdeča | brez | brez | modra | modra | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Kot konice | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 118 stopinj | 130 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
⌀ držala Ds | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |