Spiralni svedri HSS-E N 11 mm

Št. art.: 114400 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,24 € / kos
  • od 5 kos
    20,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.798 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 11 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 77,5 mm
Dolžina utorov Lc 94 mm
Celotna dolžina L 142 mm
⌀ držala Ds 11 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114400 11
EAN/GTIN 4045197018205
Številka proizvajalca 114400 11

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.
Ojačano jedro, svetlo.
S koničenjem oblike C od velikosti 2 mm.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico