Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 5,4mm

Št. art.: 114400 5,4
Popust
5,95 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,54 € 5,95 € / kos
  • od 10 kos
    2,95 € 4,96 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
841 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 5,4 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 48,9 mm
Dolžina utorov Lc 57 mm
Celotna dolžina L 93 mm
⌀ držala Ds 5,4 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114400 5,4
EAN/GTIN 4045197017697
Številka proizvajalca 114400 5,4

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.
Ojačano jedro, svetlo.
S koničenjem oblike C od velikosti 2 mm.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,4mm

Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 5,4mm

po ponudbi
Na zalogi
841 kosov na zalogi
od 1  Kosov
5,95 €
3,54 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
4,96 €
2,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
od 1  Kosov
6,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,73 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,94 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
od 1  Kosov
6,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
od 1  Kosov
18,36 €
10,86 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
15,30 €
9,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,46 €
12,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,05 €
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barvni prstan rdeča rumena brez brez modra modra
Celotna dolžina L 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne
Nazivni ⌀ DC 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm
⌀ držala Ds 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 48,9 mm 48,9 mm 48,9 mm 48,9 mm 48,9 mm 48,9 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico