Spiralni sveder HSS N 13/32

Št. art.: 114150 13/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    31,08 € / kos
  • od 5 kos
    25,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost colskega nazivnega ⌀ ustreza 10,32 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS
    Standard DIN 338
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ h8
    Kot konice 118 stopinj
    Držalo cilindrično držalo
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 71,5 mm
    Dolžina utorov Lc 87 mm
    Celotna dolžina L 133 mm
    ⌀ držala Ds 10,32 mm
    Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,1 mm/v
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 114150 13/32
    EAN/GTIN 4045197364456
    Številka proizvajalca 114150 13/32

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    80
    Al (kratki odrezki)
    N
    45
    Al > 10% Si
    N
    50
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    40
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    25
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    10
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Profilno brušeni: spiralni svedri z natančno delitvijo in visoko natančnostjo krožnega teka, s preciznim brušenjem konice.
    Od ⌀ 2,4 mm vaporizirani.
    S koničenjem oblike C od velikosti 4 mm.

    Priporočilo:

    Maksimalna globina vrtanja:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Opomba:

    Vel. 16−20: svedri z držalom ⌀ 16 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico