{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,1 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 13,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 18 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
⌀ držala Ds | 3,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113230 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197005328 | |
Številka proizvajalca | 113230 3,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratki sveder HSS-E N 3,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.417 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | TiN |
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 49 | 65 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 18 | 36 |