{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33 mm | |
Dolžina utorov Lc | 51 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113230 12 | |
EAN/GTIN | 4045197006110 | |
Številka proizvajalca | 113230 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratki sveder HSS-E N 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
od
1
Kosov
44,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
36,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.051 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
13,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Prevleka | TiN | TiN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 12 | 12 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |