{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,1 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 8,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 38 mm | |
⌀ držala Ds | 2,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113230 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197005229 | |
Številka proizvajalca | 113230 2,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratki sveder HSS-E N 2,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.642 kosov na zalogi
1,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2,1 | 2,1 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 2,1 | 2,1 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 8,9 | 20,9 |