Rjava strešna lestev 10 stopnic

Št. art.: 11117
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Strešna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11117
EAN/GTIN 4031405111172
Številka proizvajalca 011117

Opis

Opis:

  • Primerno za vse običajne strešne obloge in naklone strehe od 22.5° do 60° v skladu z DIN 4567-4
  • Palice iz trdnega aluminijastega profila
  • Trikotne prečke, prilagojene strešnemu pobočju z močnim valovitim robom za varno stojalo
  • Velika razdalja med strešnim pokrovom in obročem za zaščito pred poškodbami strešne obloge
  • Integrirani priključni nastavki za enostavno pritrditev poljubnega števila prevodnih delov
  • Na voljo v naravnem aluminiju in štirih premazih (opečnato rdeča, rdečkasto rjava, rjava RAL 8028, antracitno siva RAL 7016)
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 330 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 330 mm
  • Barvna zasnova: Rjavo praškasto lakirano
  • Višina stebra: 90 mm
  • Dolžina prevodnika: 2800 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Prevlečena z aluminijem
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 10 klinov
  • Izvedba koraka: Kalčki

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico