Plastični nosilec za strešno lestev dolžine 2,80 m

Št. art.: 11212
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11212
EAN/GTIN 4031405112124
Številka proizvajalca 011212

Opis

Opis:

  • Samolepilni pokrov iz črne EPDM plastike za strešne lestve za zaščito ploščic
  • Priporočljivo za zastekljene strešnike, saj so še posebej dovzetni za mehanske obremenitve
  • Enostavna montaža
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 15 mm
  • Dolžina: 2800 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico