Stojalna rešetka rjave barve

Št. art.: 11177
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 11177
    EAN/GTIN 4031405111776
    Številka proizvajalca 011177

    Opis

    Opis:

    • Odtis: 800 x 250 mm
    • Skupaj s podstrukturo
    • Za enostavno samomontažo
    • Izdelano v skladu z odlokom o gradbenih proizvodih (BauPVO) 305/2011 (EU) in DIN EN 516

    Lastnosti:

    • Barvna zasnova: Rjavo praškasto lakirano
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Prevlečena z jeklom
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Globina koraka/prečk: 250 mm
    • Širina koraka: 800 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico