Strešne kljuke za strešnike in blokirane strešnike Rjava prašno lakirana barva

Št. art.: 11120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11120
EAN/GTIN 4031405111202
Številka proizvajalca 011120

Opis

Opis:

  • Dobavljeno v kompletu z žlebastimi nohti
  • Barvne kljuke so vroče pocinkane in praškasto prevlečene
  • Da se postavi v središče špirovcev
  • Za prve voznike, min. Dva kavlja, za vsak dodatni prevodnik min. Potreben je kavelj
  • V skladu z Odlokom o gradbenih proizvodih (BauPVO) 305/2011 (EU) in DIN EN 517
  • Varnostne strešne kavlje v skladu z DIN EN 517 75 je treba namestiti na strehe z naklonom od 22 do 5°. Razporedijo se po strešni površini na naslednji način:
  • Zgornja vrsta < 1,0 m pod grebenom
  • Vmesne vrste, vsaka < 5,0 m od zgornje vrstice
  • Spodnja vrsta < 1,5 m nad strehami, merjeno v nagibu strehe
  • Vodoravna razdalja med varnostnimi kavlji v vrsti ne sme presegati 2,0 m. Za uporabo na višini streh nad 3,0 m..

Lastnosti:

  • Barvna zasnova: Rjavo praškasto lakirano
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Prevlečena z jeklom
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico