{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 63 − 100 mm | |
⌀ držala Ds | 12,5 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111005 5 | |
EAN/GTIN | 4045197255327 | |
Številka proizvajalca | 111005 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrirni sveder HSS A 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.537 kosov na zalogi
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
899 kosov na zalogi
13,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
636 kosov na zalogi
19,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
20,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
35,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Toleranca držala | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
⌀ držala Ds | 12,5 | 12,5 | 12 | 12,5 | 12,5 |