{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 1,6 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 10 − 15 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Celotna dolžina L | 35,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111005 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197255273 | |
Številka proizvajalca | 111005 1,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrirni sveder HSS A 1,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.748 kosov na zalogi
3,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.074 kosov na zalogi
4,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
950 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 |
Toleranca držala | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tip | A | A | A | A |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |