{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 20 − 30 mm | |
⌀ držala Ds | 6,3 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111005 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197255297 | |
Številka proizvajalca | 111005 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrirni sveder HSS A 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
6.711 kosov na zalogi
4,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.385 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.515 kosov na zalogi
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Toleranca držala | h7 | h7 | h7 | h7 |
Kot grezenja | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tip | A | A | A | A |
⌀ držala Ds | 6,3 | 6,3 | 8 | 6,3 |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri | Centrirni svedri | Centrirni svedri | Centrirni svedri |