{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | > 250 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111005 10 | |
EAN/GTIN | 4045197255358 | |
Številka proizvajalca | 111005 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Centrirni sveder HSS A 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
71,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez |
Za obdelovanec ⌀ | > 250 | > 250 |
Standard | DIN 333 | DIN 333 |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 |
Smer rezanja | desni | desni |
Kot grezenja | 60 | 60 |