Lestev z eno prečko nivello® 6 prečk

Št. art.: 10306
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Prislonske lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 10306
EAN/GTIN 4031405103061
Številka proizvajalca 010306
L-število L90110 322

Opis

Opis:

  • Aluminijasta prečna lestev
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Nivello® Traverse v optimalni širini do izbranega izdelka za še posebej varno stoječe in vzpon zahvaljujoč nivello® lestev s 2-osno tehnologijo nagiba, kot nadzora napada in zamenljivih nožnih plošč. Prečno vodilo je dobavljeno ohlapno in je dvakrat privito na spodnji del stabilizatorja

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3000 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina prevodnika: 1910 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Protizdrsno: Aluminij naguban
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 6 klinov
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina prečnega vodila: 930 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico