Zaščitna čelada uvex pheos B-WR BLUE

Št. art.: 097811 BLUE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
376 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do -30°C; Ščiti pred brizgi taline

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti čelade Zaščitne lastnosti do -30°C; Ščiti pred brizgi taline
Barva modra
Velikost 52 cm - 61 cm
Material školjke čelade HDPE
Masa 406 g
Standard DIN EN 397
Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
Odpornost na mraz do –30 °C
6-točkovna pritrditev tekstila da
Sponke za pritrditev opreme da
Možnost pritrditve naglavne svetilke da
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097811 BLUE
EAN/GTIN 4031101510286
Številka proizvajalca 9772530

Opis

Izvedba:

Lahka školjka čelade iz HDPE (polietilen z visoko gostoto) s tremi raznolikimi ventilacijskimi odprtinami za visoko udobje nošenja. Dodatno držalo na čelni strani čelade omogoča pritrditev naglavne svetilke. Odpornost na mraz do −30 °C in zaščita pred brizganjem taline (MM).
  • 6-točkovni trak
  • 30 mm držali Euroslot
  • Trak za zadrževanje znoja iz umetnega usnja
  • Ravna oblika
  • Z vrtljivim zapiralom

Uporaba:

Industrija, gradbeništvo, montaža

Standard:

DIN EN 397

Specifikacija:

Odpornost na mraz do −30 °C in zaščita pred brizganjem taline (MM).

Rezervni del:

Art. 097820 pas za varilce iz umetnega usnja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico