Zaščitna čelada uvex pheos B-WR WHITE

Št. art.: 097811 WHITE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
642 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do -30°C; Ščiti pred brizgi taline

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti čelade Zaščitne lastnosti do -30°C; Ščiti pred brizgi taline
Barva bela
Velikost 52 cm - 61 cm
Material školjke čelade HDPE
Masa 406 g
Standard DIN EN 397
Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
Odpornost na mraz do –30 °C
6-točkovna pritrditev tekstila da
Sponke za pritrditev opreme da
Možnost pritrditve naglavne svetilke da
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097811 WHITE
EAN/GTIN 4031101510255
Številka proizvajalca 9772030

Opis

Izvedba:

Lahka školjka čelade iz HDPE (polietilen z visoko gostoto) s tremi raznolikimi ventilacijskimi odprtinami za visoko udobje nošenja. Dodatno držalo na čelni strani čelade omogoča pritrditev naglavne svetilke. Odpornost na mraz do −30 °C in zaščita pred brizganjem taline (MM).
  • 6-točkovni trak
  • 30 mm držali Euroslot
  • Trak za zadrževanje znoja iz umetnega usnja
  • Ravna oblika
  • Z vrtljivim zapiralom

Uporaba:

Industrija, gradbeništvo, montaža

Standard:

DIN EN 397

Specifikacija:

Odpornost na mraz do −30 °C in zaščita pred brizganjem taline (MM).

Rezervni del:

Art. 097820 pas za varilce iz umetnega usnja.