{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti čelade | Zaščitne lastnosti do -30°C; Ščiti pred brizgi taline | |
Barva | rumena | |
Velikost | 52 cm - 61 cm | |
Material školjke čelade | HDPE | |
Masa | 406 g | |
Standard | DIN EN 397 | |
Nastavljanje dolžine | Vrtljivo zapiralo | |
Odpornost na mraz | do –30 °C | |
6-točkovna pritrditev tekstila | da | |
Sponke za pritrditev opreme | da | |
Možnost pritrditve naglavne svetilke | da | |
Vrsta izdelka | Zaščitne čelade |
Številka izdelka | 097811 YELLOW | |
EAN/GTIN | 4031101510262 | |
Številka proizvajalca | 9772130 |