Zaščitne slušalke Peltor™ Optime™, izvedba za zaščitno čelado 2

Št. art.: 097753 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Peltor™ Optime™
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 30 dB(A)
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097753 2
EAN/GTIN 4046719384174
Številka proizvajalca 7000039621

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke so zaradi majhne mase udobne za nošenje in se lahko kombinirajo z ostalo varovalno opremo. Udobni tesnilni obroči iz mešanice gela in penaste mase zagotavljajo optimalno tesnjenje in visoko udobje nošenja, tudi pri dolgotrajni uporabi.
Izvedba za zaščitno čelado serije Peltor™ Optime™ ima enake lastnosti školjke kot izvedba z naglavnim lokom. Z nekaj potezami se lahko pritrdi na čelade s 30 mm držali Euroslot.
SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Opomba:

Primerne zaščitne čelade najdete pod art. 097815 (3M), art. 097802 (Schuberth). Higienske garniture pod št. 097764, 097748.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico